Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EG0B
Cod. Produttore
ZB6EG0B
Cod. EAN
3389110784343

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia - ZB6 - base BA 9S - 120 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CORPO LAMPADA SPIA, ZB6, BASE BA 9S, 120 V. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: corpi completi per luci pilota - nome abbreviato: ZB6. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l\'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....

colore del corpo luminoso

non pertinente

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

collegamento a connettore piatto

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

48 V 120 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

48 V 120 V

corpo luminoso

lampada al neon

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB6_ZB6