Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV9
Cod. Produttore
ZB4BV9
Cod. EAN
3389110889680

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con il LED integrato della base BA9s. Viene fornito con alimentazione da 500 a 600 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

BA9s

colore del corpo luminoso

non pertinente

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso integrato

con trasformatore integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

550 V 600 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

550 V 600 V

corpo luminoso

lampada a incandescenza

trasformatore integrato

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4_ZB4