› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Corpo illuminante LED tondo 5mm 0,5W finitura cromo per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel L187337W00
Cod. Produttore 87337W00
Cod. EAN 8033913247776

Informazioni principali

  • Corpo illuminante in cromo
  • Sorgente LED 5 mm
  • Potenza 0,5 W
  • Design tondo
  • Finitura resistente
  • Uso residenziale/commerciale
  • Illuminazione accento
  • Serie L187337W00

Descrizione del prodotto

Il modello L187337W00 è un elegante corpo illuminante in cromo, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto presenta una sorgente LED da 5 mm con una potenza di 0,5 W, ideale per applicazioni in cui è richiesta una luce intensa ma efficiente dal punto di vista energetico. Il design tondo e raffinato si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo adatto per l'uso in spazi residenziali o commerciali. La finitura cromata non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una maggiore resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, questo corpo illuminante è perfetto per l'illuminazione di accento o per creare atmosfere accoglienti in diversi contesti. Descrizione del produttore: Il modello L187337W00 è un elegante corpo illuminante in cromo, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto presenta una sorgente LED da 5 mm con una potenza di 0,5 W, ideale per applicazioni in cui è richiesta una luce intensa ma efficiente dal punto di vista energetico. Il design tondo e raffinato si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo adatto per l'uso in spazi residenziali o commerciali. La finitura cromata non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una maggiore resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, questo corpo illuminante è perfetto per l'illuminazione di accento o per creare atmosfere accoglienti in diversi contesti.
Corpo illuminante LED tondo 5mm 0,5W finitura cromo per interni residenziali e commerciali