Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD25
Cod. Produttore
ZCMD25
Cod. EAN
3389110299106

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCMD - 1 NC + 1 NO - argento - apertura lenta

Documentazione tecnica

Il corpo bipolare senza cavo fa parte della gamma di finecorsa XCMD. Fa parte dell'offerta di composizione variabile. Questo corpo può essere assemblato con una vasta gamma di testine/operatori. Sono inoltre disponibili molti componenti di connessione precablati compatibili. Contatti: 1NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta.

funzione di commutazione

organo di comando lento

materiale della scatola

metallo

esecuzione del collegamento elettrico

altre connessioni

forma della scatola

blocco

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

52 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO MIN 1NO1NC

€ 34,49 x 1 pz.
(pz.)