Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM419990002
Cod. Produttore
ZCKM419990002
Cod. EAN
3666916043721

Informazioni di prodotto

CORPO FINECOR RIARMO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora il mondo dell'alta tecnologia con TEZCKM419990002! Realizzato con materiali di qualità, questo prodotto si distingue per il suo design moderno e elegante. Disponibile in diversi colori, questo dispositivo è perfetto per chi cerca la massima versatilità e funzionalità. Porta la tua esperienza utente a un livello superiore con TEZCKM419990002.

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C