Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ4104
Cod. Produttore
ZCKJ4104
Cod. EAN
3666916044339

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 240 V
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni: 43x109x60 mm (LxHxP)
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo e testa per finecorsa progettati per garantire un funzionamento affidabile e durevole in applicazioni di controllo industriale. Realizzati con materiali resistenti e dotati di protezione IP66, assicurano un'elevata protezione contro polvere e acqua. Conforme alle normative EN/IEC 60947-5-1, con tensione nominale fino a 400 V e corrente di commutazione fino a 3 A, adatto per circuiti AC15 a 240 V. Il design compatto e robusto facilita l’installazione in sistemi di automazione e sicurezza, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti gravosi. Made in France, garantisce qualità e affidabilità nel controllo dei processi industriali.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

109 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard