Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ4045
Cod. Produttore
ZCKJ4045
Cod. EAN
3666916044421

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Corrente nominale: 3A a 240V AC
  • Tipo contatti: 2 C/O a scatto
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: 1 filettato PG 13.5
  • Dimensioni: 40x60x102 mm
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo fisso per finecorsa. Presenta 2 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore da sinistra e destra. Presenta 2 poli con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. È un selettore con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È un IP66 prodotto e classificato IK07. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 60 mm (profondità) x 102 mm (altezza); peso 0,455 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

102 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard