Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ404H29
Cod. Produttore
ZCKJ404H29
Cod. EAN
3666916044377

Informazioni di prodotto

  • Tipo corpo: Fisso
  • Contatti: 2 C/O a scatto
  • Corrente nominale: 3A a 240V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingresso cavo: M20 x 1,5 filettato
  • Dimensioni (LxPxH): 43x60x109 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo fisso per finecorsa. Presenta 2 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore da sinistra e destra. Presenta 2 poli con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 l'ingresso filettato per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 43 mm (larghezza) x 60 mm (profondità) x 109 mm (altezza); peso 0,465 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

102 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard