Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ4045H29
Cod. Produttore
ZCKJ4045H29
Cod. EAN
3666916044414

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni: 43x84x36 mm
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEZCKJ4045H29 è l'ideale per un'elettrificazione sicura ed efficiente. Realizzato con materiali durevoli e di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Il design moderno si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro si adatta a ogni stile. Scegli il TEZCKJ4045H29 per una soluzione elettrica di qualità e affidabile.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

102 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard