Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMV21M12
Cod. Produttore
ZCMV21M12
Cod. EAN
3666916042366

Informazioni di prodotto

Corpo contatti 1NO+1NC azione rapida, M12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo contatti con configurazione NC+NO a scatto, progettato per l'integrazione con sensori e dispositivi di comando industriali. Dotato di attacco M12, garantisce un collegamento affidabile e sicuro all'interno di sistemi elettrici e di automazione. La struttura compatta e robusta assicura durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

21 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard