Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AZ101
Cod. Produttore
ZB5AZ101
Cod. EAN
3389110924398

Informazioni di prodotto

Corpo contatti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento di contatto singolo Harmony XB5 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e corpo in plastica. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 tramite l'assemblaggio a clip e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB5_ZB5