› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

Corpo centrale per mod. B installazione semplice rapida compatibile moduli standard uso elettrico

Cod. Rexel 2U401/11
Cod. Produttore 401/11
Cod. EAN 8024818004922

Informazioni principali

  • Serie: 401
  • Corpo centrale per mod. B
  • Dimensioni compatte 2U
  • Materiale resistente standard
  • Compatibile con art. 401
  • Installazione facile
  • Protezione standard
  • Uso industriale

Descrizione del prodotto

Corpo centrale per moduli elettrici, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di montaggio. La struttura è studiata per integrarsi perfettamente con componenti modulari, offrendo stabilità e sicurezza nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e solidità nel collegamento dei moduli, contribuisce a mantenere l’efficienza e la funzionalità dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Corpo centrale per art. 401

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Meccanico

con dispositivo di taglio

visualizzazione

Contatore

Max. lunghezza della linea misurabile

9999 m

principio di misura

Misurazione meccanica

diametro del cavo

0,5 ... 15 mm

Corpo centrale per mod. B installazione semplice rapida compatibile moduli standard uso elettrico