› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cornice Surface Mounting VB 595x595 LED per installazione a soffitto parete

Cod. Rexel L199556
Cod. Produttore 99556
Cod. EAN 8033913018529

Informazioni principali

  • Dimensioni: 595x595 mm
  • Tipo montaggio: Surface Mounting
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CORNICE SURFACE MOUNTING VB 595X595Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cornice Surface Mounting VB 595x595 LED per installazione a soffitto parete