›

Cornice Surface Mount VB 1195x295 LED alta efficienza Linea Light Group

Cod. Rexel L199898
Cod. Produttore 99898
Cod. EAN 8033913349180

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1195x295 mm
  • Tipo: Cornice Surface Mount
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Integrate elettronica e meccanica
  • Design: Versatile

Descrizione del prodotto

CORNICE SURFACE MOUNT VB 1195X295Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CORNICE SURFACE MOUNT VB 1195X295Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cornice Surface Mount VB 1195x295 LED alta efficienza Linea Light Group