Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSH240955R20
Cod. Produttore
2CSH240955R2014
Cod. EAN
8012542409557

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 88914A5 CORNICE SINGOLA ANTIB.
  • Serie: Clinos
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Superficie: Antimicrobica
  • Resistenza: Usura e urti
  • Adatto a: Strutture sanitarie
  • Igiene: Riduce microrganismi
  • Durata: Stabilità e longevità

Documentazione tecnica

Cornice singola antibatterica dal design essenziale, ideale per installazioni di materiali elettrici in ambienti che richiedono elevati standard di igiene. Realizzata con materiali resistenti e facili da pulire, garantisce protezione e durata nel tempo. La finitura bianca si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione funzionale e discreta per il fissaggio di dispositivi elettrici. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta una particolare attenzione alla sicurezza e all'igiene. Descrizione del produttore: Special material properties: High quality plastic compound with antimicrobial surface for reduction of microorganisms and to inhibiting the growth of germs. Good mechanical properties with high resistance to the daily stress (operation, cleaning, disinfection, shocks etc.). Suitable for use in care facilities with high Requirements for hygiene, stability, Longevity and durability.

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Cornice singola antibatterica resistente alta igiene per ambienti sanitari e commerciali