Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXC324
Cod. Produttore
C324
Cod. EAN
8013406217783

Informazioni di prodotto

Cornice per 4 placche 2M alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

420 mm

profondità

39 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio