Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXC332
Cod. Produttore
C332
Cod. EAN
8013406217806

Informazioni di prodotto

Cornice per 2 placche 3M alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

220 mm

profondità

39 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice per 2 placche 3M alluminio