Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41146.01
Cod. Produttore
41146.01
Cod. EAN
8013406272768

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 6M 2x3) Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel, grigio. Dimensioni 210x397x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

397 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

6

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 6M 2x3) Pixel grigio

€ 218,25 x 1 pz.