Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41146.03
Cod. Produttore
41146.03
Cod. EAN
8013406272782

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 6M(2x3) Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel, bianco. Dimensioni 210x397x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

altezza

397 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

6

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 6M(2x3) Pixel bianco