Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41142.04
Cod. Produttore
41142.04
Cod. EAN
8013406272669

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 2M Pixel grigio anod

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 2 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

282 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Cornice parapioggia 2M Pixel grigio anod