Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41141.03
Cod. Produttore
41141.03
Cod. EAN
8013406272621

Informazioni di prodotto

Cornice parapioggia 1M Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, bianco. Dimensioni 110x167x35,8 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

altezza

167 mm

profondità

35,8 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

CORNICE PARAPIOGGIA 1M PIXEL BIANCO