Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLD215FRAME44
Cod. Produttore
DLD215FRAMEIP44B
Cod. EAN
4099854561962

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 215 BK
Descrizione del produttore: Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44. Caratteristiche del prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Semplice da installare. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

altezza

48 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

215 mm

lunghezza

215 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES

Produttore

Cornice montaggio parete Downlight IP44 DN 215 nero robusta policarbonato uso scale negozi bagni