Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLD190FRAME44
Cod. Produttore
DLD190FRAMEIP44B
Cod. EAN
4099854561948

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 190 BK
Descrizione del produttore: Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44. Caratteristiche del prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Semplice da installare. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

altezza

47 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

195 mm

lunghezza

195 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES

Produttore

Cornice montaggio parete downlight IP44 DN 190 nero robusto policarbonato per illuminazione generale scale corridoi bagni negozi