Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL1200RECMOUN
Cod. Produttore
PL1200RECMOUNTFR
Cod. EAN
4058075472976

Informazioni di prodotto

RECESSED MOUNT FRAME 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME
Descrizione del produttore: Cornici per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Installazione senza soluzione di continuità su soffitti in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore.

colore

Bianco

larghezza

331 mm

altezza

76 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

1231 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

RECESSED MOUNT FRAME

Produttore

Cornice montaggio incasso 1200x300 mm alluminio per pannelli soffitto cartongesso legno metallo