Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPNLSURKIT600H
Cod. Produttore
PNLSURKIT600H75
Cod. EAN
4058075472914

Informazioni di prodotto

SURFACE MOUNT KIT 600 SURFACE MOUNT KIT H75
Descrizione del produttore: Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Cornici per il montaggio disponibili con altezza 75 mm (H75) o 50 mm (H50).. Disponibile in colore bianco (come RAL9003) o nero (come RAL9005).. Vantaggi del prodotto: Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati. Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità. La versione H50 con design sottile è adatta per pannelli con un'altezza complessiva di 38 mm (pannello + driver). Aree di applicazione: Versioni H75 adatte a tutti i pannelli LEDVANCE. Versioni H50 adatte solo per LEDVANCE Biolux Panel e Panel Protect.

Serie

SURFACE MOUNT KIT

Accessorio

materiale

Alluminio

lunghezza

600,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

altezza

75 mm

larghezza

600,5 mm

colore

Bianco

Produttore

Cornice montaggio a plafone alluminio estruso H75 per pannelli LEDVANCE PL 600

€ 91,84 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info