Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLD90FRAME44B
Cod. Produttore
DLD90FRAMEIP44B
Cod. EAN
4099854561887

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 90 BK
Descrizione del produttore: Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44. Caratteristiche del prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Semplice da installare. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

altezza

47 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

90 mm

lunghezza

90 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES

Produttore

Cornice Downlight IP44 DN 90 nero montaggio parete resistente policarbonato uso pubblico bagni negozi scale corridoi