Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFFLRD500FRAM
Cod. Produttore
SFFLRD500FRAME
Cod. EAN
4099854292972

Informazioni di prodotto

SURFACE FLAT FRAME 500 ROUND FRAME SI
Descrizione del produttore: Cornice decorativa per SUPERFICIE PIANA. Caratteristiche del prodotto: Colore: argento opaco. Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto più decorativo. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Telaio sostitutivo per SURFACE FLAT. Apparecchiatura / Accessori: Viti di montaggio incluse.

colore

Argento

altezza

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

500 mm

lunghezza

500 mm

Accessorio

Serie

SURFACE FLAT FRAME

Produttore

Cornice decorativa metallo argento opaco per superficie piana, telaio sostitutivo 500 mm