Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU1050830D
Cod. Produttore
CLAGU105083036D
Cod. EAN
8718696721391

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+ - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Documentazione tecnica

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

GU10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

710 cd

fattore di potenza

0.7

flusso luminoso effettivo

365

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

73

corrente nominale

25

Produttore

COREPRO LEDSPOT 5-50W GU10 830 36D