Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREG63520832
Cod. Produttore
COREG63520830G2
Cod. EAN
8718699767839

Informazioni di prodotto

CorePro LEDcapsule LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 1.8 W - Classe di efficienza energetica: E
Descrizione del produttore: CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

13 mm

efficienza luminosa della lampada

119 LUMEN_WATT

forma della lampada

Capsula

lunghezza

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

1500 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,86

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

215 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,6

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0845

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

260 ... 260 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

1,8 ... 1,8 W

flusso luminoso

215 ... 215 lm

Serie

CorePro LEDcapsule LV

Produttore

CorePro LEDcapsule LV lampada LED 1.8W GY6.35 risparmio energetico retrofit capsule alogene uso residenziale e commerciale