Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730934
Cod. Produttore
BIZ730934

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene intrecciato
  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza: 750 m
  • Colore: Bianco
  • Resistenza trazione: 130 kg
  • Resistenza raggi UV: 1,5%
  • Imballo: Film plastico
  • Serie: BIZ 730 934

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spago multiuso in polipropilene intrecciato, ideale per tracciature, trazione e riparazioni. Questo spago presenta un diametro di 3 mm e una lunghezza di 750 metri, garantendo resistenza e durata nelle applicazioni più diverse. La sua composizione in polipropilene conferisce una buona resistenza ai raggi UV pari all'1,5%, assicurando una lunga tenuta anche in ambienti esterni. La resistenza alla trazione è di circa 130 kg, rendendolo un prodotto affidabile per usi elettrici e industriali. Il prodotto è confezionato in film plastico per una migliore conservazione. Il colore è bianco, adatto a molteplici utilizzi professionali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Spago in polipropilene intrecciato Ø 3 mm x 750 m bianco multiuso, ideale per tracciare, tirare e riparare.

colore

Bianco

Tipologia

Ruotato

Spessore

3 mm

lunghezza

750 m

Produttore

Corda polipropilene intrecciato 3mm 750m bianco per elettricisti