›

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP

Cod. Rexel RR61723810
Cod. Produttore 61723810
Cod. EAN 4044773203738

Informazioni principali

  • Tipo: clip per cavi CC 5
  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: semplice e rapido
  • Protezione: danni meccanici
  • Uso: organizzazione cavi elettrici
  • Applicazione: superfici multiple
  • Funzione: presa stabile e affidabile
  • Serie: RR61723810

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le clip per cavi CC 5 sono dispositivi essenziali per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono una presa stabile e affidabile, prevenendo l'intralcio e proteggendo i cavi da danni meccanici. Ideali per installazioni elettriche, queste clip facilitano l'organizzazione dei cavi, migliorando la sicurezza e l'estetica degli impianti. La loro struttura compatta consente un fissaggio semplice e rapido su diverse superfici, rendendole un accessorio pratico e funzionale per ogni esigenza di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

larghezza

19 mm

altezza

10 mm

lunghezza

19 mm

per diametro max. del fascio

4,8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP