Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA105019R1
Cod. Produttore
1SDA105019R1
Cod. EAN
8015644071110

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LTC XT5 4P COPRITERMINALI BASSI 2PC
  • Tipo: Copriterminali isolanti bassi
  • Poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Isolante
  • Montaggio: Inferiore e superiore
  • Dimensioni: 139 mm (3p), 186 mm (4p)
  • Fissaggio: Viti Ø3x16 mm

Documentazione tecnica

LTC XT5 è un copriterminali isolante basso progettato per proteggere i terminali di circuit breaker a 4 poli. Realizzato in plastica, garantisce un'ottima isolamento elettrico e sicurezza durante l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo accessorio è adatto per dispositivi con 4 poli e si caratterizza per la facilità di montaggio, contribuendo a prevenire contatti accidentali con parti in tensione. La sua struttura robusta e compatta è ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando una protezione affidabile e duratura dei terminali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOW TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs XT5

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Copriterminali basso 4 poli LTC XT5 2 pezzi per quadro elettrico

€ 74,66 x 1 pz.