Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915AEN
Cod. Produttore
N4915AEN
Cod. EAN
8005543469507

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto simbolo STOP
  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbologia: Illuminabile
  • Serigrafia: STOP
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto bianco con simbolo stop, realizzato in plastica termoplastica priva di alogeni. Progettato per interruttori o tasti a levetta a due posizioni, presenta un fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e sicura. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, garantisce facilità d'uso e accessibilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e attenzione alla sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 1 funzione con simbologia illuminabile - con serigrafia \'STOP\' - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 1 funzione simbolo STOP bianco domotica