Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911M2AFN
Cod. Produttore
N4911M2AFN
Cod. EAN
8005543418147

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Serigrafia: ON OFF GEN
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON OFF in materiale plastico termoplastico di alta qualità, progettato per interruttori a levetta singola. Il design include una finestra di controllo con stampa "ON", "GEN" e "OFF" per una chiara identificazione delle funzioni. Il fissaggio a morsetto garantisce un'installazione sicura e rapida. Il prodotto è privo di alogeni, contribuendo a un ambiente più sicuro. La superficie presenta simboli tattili per facilitare l'uso anche senza barriere visive. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un copritasto funzionale, resistente e di facile montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia ON OFF GEN - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF 2 moduli bianco incasso residenziale/commerciale