Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911AFN
Cod. Produttore
L4911AFN
Cod. EAN
8005543417829

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LIVING - COPRITASTO ON OFF GEN 1 MO
  • Funzioni: 2 funzioni con lente
  • Illuminazione: Lente illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF GEN
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto Levetta a due posizioni in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con fissaggio a morsetto. Il design presenta una superficie con stampa chiara e simboli tattili senza barriere per un utilizzo accessibile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice ON/OFF, garantendo sicurezza e durata grazie alla qualità dei materiali plastici impiegati. Dotato di finestra di controllo con uscita luce per una migliore visibilità dello stato del comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF GEN - 1 modulo - antracite.

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni serigrafia ON OFF GEN antracite 1 modulo