Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915MR
Cod. Produttore
HC4915MR
Cod. EAN
8005543469767

Informazioni di prodotto

Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti simbolo MUR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale di alta qualità senza alogeni, progettato per l'impiego in ambienti elettrici. Il prodotto presenta una finitura resistente con simbolo tattile per facilitare l'accesso senza barriere. È dotato di una finestra di controllo per l'uscita della luce, garantendo funzionalità e praticità. Il design è studiato per un fissaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono un'attenzione particolare alla sicurezza e all'accessibilità. Descrizione del produttore: Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo MUR "RIORDINARE LA CAMERA ( 1 Modulo)

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute SCS 1 Modulo Simbolo Riordinare Camera Make Up Room