Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2AB
Cod. Produttore
HS4915/2AB
Cod. EAN
8012199742083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Funzione: 1 funzione con lente
  • Serigrafia: Simbolo "ON"
  • Colore: Antracite scuro
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Moduli: 2 moduli
  • Illuminabile: Sì, lente illuminabile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON a due moduli di colore scuro realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e senza alogeni. Ideale per interruttori o tasti con levetta singola, presenta una finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per un utilizzo facilitato e accessibile. La superficie è caratterizzata da una marcatura discreta "ON" per un'immediata identificazione della funzione. Questo copritasto combina funzionalità e design essenziale, garantendo durata e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'ON\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Trattamento antibatterico

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 1 funzione lente illuminabile simbolo ON 2 moduli antracite