Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4911M2
Cod. Produttore
HD4911M2
Cod. EAN
8012199981147

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: 2
  • Moduli: 2
  • Colore: bianco
  • Lenti: illuminabili
  • Serigrafia: assente
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: copritasto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto a due funzioni per interruttori o tasti, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Il design è caratterizzato da una superficie liscia con due levette a due posizioni e finestra di controllo integrata. Il prodotto è privo di marcature o simboli tattili, garantendo un aspetto pulito e funzionale, ideale per applicazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 2 funzioni con lenti illuminabili - senza serigrafia - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 funzioni 2 moduli bianco installazione domotica