Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41114.02
Cod. Produttore
41114.02
Cod. EAN
8013406271587

Informazioni di prodotto

Copriforo doppio Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto copriforo doppio, Pixel, ardesia

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

altezza

45,5 mm

profondità

8,5 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Copriforo doppio Pixel ardesia