Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK226692R
Cod. Produttore
2CSK226692R1601
Cod. EAN
8012542266921

Informazioni di prodotto

Blank module 1M antibacterial for Blind plate with Without imprint White - Chiara

Documentazione tecnica

Copriforo 1 modulo con finitura antibatterica, progettato per garantire elevati standard di igiene negli ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono protezione e pulizia ottimale. Il design semplice e funzionale si integra perfettamente in vari contesti, assicurando un aspetto pulito e curato. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è importante mantenere superfici sicure e igieniche. Descrizione del produttore: Chiara antibacterial, 2CSK1601CHB ,Blank module 1M antibacterial

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

45 mm

profondità

10 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

Chiara antibacterial

Produttore

ABB

Copriforo 1 modulo antibatterico bianco per ambienti elettrici alta igiene