Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46862.B02
Cod. Produttore
46862.B02
Cod. EAN
8013406295675

Informazioni di prodotto

Coppia trasduttori video Balun 1 canale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coppia di trasduttori passivi per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per il collegamento alla telecamera o DVR, un trasduttore con 14 cm di cavo, connessione a vite per il cavo

applicazione

Altro

collegamento 1

BNC

collegamento 2

Altro

impedenza collegamento 1

75 Ohm

impedenza collegamento 2

100 Ohm

schermato

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

configurazione pin collegamento 1

Altro

configurazione pin collegamento 2

Altro

Produttore

Coppia trasduttori video Balun passivi 1 canale per trasmissione su doppino twistato con connettore BNC e connessione a vite