Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP5E425O
Cod. Produttore
BP5E425O

Informazioni di prodotto

Coppia barriere 250 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.
Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è perfetta per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni dove è richiesta una protezione su lunga distanza. La portata massima di 100 metri permette la protezione di ampie aree. Grazie AI riscaldatori integrati, è operativa anche in condizioni di bassa temperatura. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondità di 69 mm, mentre il grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentata da 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori, è disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione completa e senza interferenze.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti a bassa temperatura, migliorando l'affidabilità del sistema anche in condizioni difficili.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per installazioni esterne in ambienti difficili.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni in condizioni di freddo.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondità 69 mm, per un design robusto e durevole.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi, parcheggi, aree industriali, perimetri esterni e strutture commerciali o residenziali, dove è richiesta una protezione avanzata a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanzeRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti freddiSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterneAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori, ideale per ambienti difficili

Produttore

Coppia barriere sicurezza 32 raggi incrociati 100 m portata IP65 riscaldatori integrati per esterni