Descrizione del prodotto
Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari) altezza 150 cm, progettate per garantire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati, offrendo un livello di sicurezza superiore. Dotate di sincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenze, queste barriere sono ideali per applicazioni in ambienti interni ed esterni. La portata massima di 100 metri le rende perfette per aree di grandi dimensioni, e i riscaldatori integrati le rendono operative anche a basse temperature. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondità di 69 mm, con un grado di protezione IP65 che le rende resistenti a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione avanzata e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature basse.Portata:Portata massima di 100 mGrado di protezione:IP65, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterne.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, mantenendo prestazioni ottimali in ambienti freddi.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondità 69 mm, per un design robusto e resistente.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi, perimetri esterni, parcheggi e aree industriali dove è richiesta una protezione avanzata a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti a basse temperatureSincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenzeProtezione IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterniAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori