Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFSQ330COV
Cod. Produttore
SFSQ330COV
Cod. EAN
4099854064432

Informazioni di prodotto

SURFACE SQUARE COVER 330 COVER
Descrizione del produttore: Copertura sostitutiva. Caratteristiche del prodotto: Schermo in PMMA. Resistenza agli impatti: IK03. Vantaggi del prodotto: Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio. Aree di applicazione: Copertura di ricambio SURFACE SQUARE 330. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

colore

Bianco

larghezza

330 mm

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

60 mm

tipo di copertura

Opale

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SURFACE SQUARE COVER

Produttore

Copertura sostitutiva Surface Square 330 in PMMA resistente agli urti IK03 per ricambio apparecchiature