› Distribuzione elettrica

Copertura in gomma per separatore verticale pretaglio H 350 mm resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPRS0350
Cod. Produttore PPRS0350
Cod. EAN 8015646795908

Informazioni principali

  • Descrizione: COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H 350M
  • Applicazione: cover rubber
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: gomma
  • Compatibilità: segr.ver.pre-ch350
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: protezione componenti
  • Tipo: copertura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cover rubber for segr.ver.pre-ch350

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

20 mm

altezza

100 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Copertura in gomma per separatore verticale pretaglio H 350 mm resistente