›

Copertura a T zincata con riduttore 200/150mm altezza 75mm per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27715
Cod. Produttore 27715
Cod. EAN 8000126277159

Informazioni principali

  • Descrizione: COPERC.RACC. A T CON RIDUZN ZN 200
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Copertura a T orizzontale
  • Serie: LC27715
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura a T in lamiera zincata progettata per la protezione e il collegamento di canaline portacavi con riduzione di dimensione a 200 mm. Realizzata in materiale resistente e trattato per garantire durabilità e affidabilità negli impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre una soluzione robusta per la distribuzione e la protezione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover with Reducer, Width 200/150mm, Height 75mm, Galvanized
Copertura a T zincata con riduttore 200/150mm altezza 75mm per canaline portacavi elettriche