›

Copertura a T con riduzione zincata 300/150 mm altezza 75 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27718
Cod. Produttore 27718
Cod. EAN 8000126277180

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperc. a T con riduz.
  • Larghezza: 300/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC27718
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura a T con riduzione in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e continuità nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzata in materiale resistente alla corrosione, assicura durata e affidabilità in ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e ordinato tra diversi tratti di canalina, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata offre una protezione efficace contro agenti atmosferici e usura, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche nel tempo. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover with Reducer, Width 300/150mm, Height 75mm, Galvanized
Copertura a T con riduzione zincata 300/150 mm altezza 75 mm per canalizzazioni elettriche