› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

COPERTURA 03418,3X2,5OP L.2000MM

Cod. Rexel L198395
Cod. Produttore 98395
Cod. EAN 8056534586864

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 mm lunghezza
  • Spessore: 3 x 2,5 mm
  • Tipo: Copertura opaca
  • Serie: 03418
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Design: Integrato e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COPERTURA 03418,3X2,5OP L.2000MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
COPERTURA 03418,3X2,5OP L.2000MM