›

Coperchio trasparente APO 12 in policarbonato per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO852280C01
Cod. Produttore 4TBO852280C0100
Cod. EAN 5411815248108

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 12 COPERCHIO
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Trasparente
  • Dimensioni: 600x600x80 mm
  • Tipo: Coperchio con viti
  • Serie: APO
  • Applicazione: Iso-distributors
  • Resistenza: Alta trasparenza

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente realizzato in plastica di alta qualità, con grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Il colore grigio trasparente permette un facile controllo visivo degli elementi interni senza necessità di apertura, assicurando funzionalità e sicurezza negli impianti elettrici. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADT12 lid 600x600x80mm polycarbonate, transparentwith lid screws

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

603 mm

altezza

80 mm

profondità

603 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

trasparente

Serie

APO

Coperchio trasparente APO 12 in policarbonato per quadri elettrici