›

Coperchio riduzione zincato H75mm larghezza 500/400mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27521
Cod. Produttore 27521
Cod. EAN 8000126275216

Informazioni principali

  • Serie: LC27521
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio riduttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per raccordi in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e durevole, assicura una copertura efficace delle giunzioni tra condotti di diverse dimensioni, facilitando la continuità del sistema di canalizzazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici proteggendo da polvere, umidità e danni meccanici. La superficie zincata offre una buona resistenza alla corrosione, assicurando lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 500/400mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione zincato H75mm larghezza 500/400mm per impianti elettrici